{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Apertura esterna min. | 97 mm | |
| Apertura esterna max. | 145 mm | |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di estrazione | |
| Esagono esterno | 19 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Lunghezza complessiva | 260 mm |
| Codice articolo | 229-2 | |
| EAN / GTIN | 4021176995026 | |
| Codice del produttore | 229-2 | |
| Numero-L | L80010 859 | |
| Produttore/persona responsabile | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |