Hidráulico extractor de buje de rueda, para círculos hasta diámetro con máx. 10 t fuerza de tracción

Número de artículo: 229-2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Envergadura exterior mín. 97 mm
Envergadura exterior máx. 145 mm
Tipo de producto Dispositivo extractor
Hexágono exterior 19 mm
Material acero
Longitud total 260 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 229-2
EAN / GTIN 4021176995026
Número del fabricante 229-2
Número L L80010 859
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor hidráulico de cubos de rueda de la serie 229 se utiliza para extraer casi todos los cubos de ruedas de 4 y 5 orificios en casi todos los tipos de automóviles en automoción e industria. La brida está provista de ranuras de diferentes divisiones para acomodar tornillos comerciales.
  • También es adecuado para extraer ejes de transmisión en vehículos con tracción delantera.
  • El extractor de cubos de rueda es adecuado para extraer todos los cubos de rueda de 4 y 5 agujeros en VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Volvo, Fiat, Renault, etc.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 178 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 7 1/64
  • Profundidad total [mm]: 178 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 7 1/64
  • Altura total [mm]: 260 mm
  • Altura total [pulgadas]: 10 1/4
  • Dimensión del hilo: Otros
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 97 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 5 11/16
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 3 13/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 145 mm
  • Par máx. [Nm]: 40 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 29.50
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 100 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 10 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 11.02
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Dimensión de la rosca del husillo: 14
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 97 mm - 145 mm
  • Diámetro de los círculos de los orificios de los tornillos [mm]: 97 - 145 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)