Hydraulický stahovák nábojů kol, pro kruhy šroubů do průměru s max. tažnou silou 10 t

Artiklové číslo: 229-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozpětí vnější min. 97 mm
Rozpětí vnější max. 145 mm
Druh produktu obtahovací zařízení
Vnější 6hran 19 mm
Materiál ocel
Celková délka 260 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 229-2
EAN / GTIN 4021176995026
Číslo výrobce 229-2
L-číslo L80010 859
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulický stahovák nábojů kol řady 229 se používá k demontáži všech čtyř- a pětiotvorových nábojů kol téměř všech typů automobilů v automobilovém a průmyslovém odvětví. Příruba je navržena s drážkami s různou roztečí pro standardní šrouby.
  • Vhodný také k vylisování hnacích hřídelí u vozidel s pohonem předních kol.
  • Stahovák nábojů kol se používá k demontáži všech 4- a 5-otvorových nábojů kol u vozů VW, Audi, Seat, Škoda, Opel, Volvo, Fiat, Renault atd. Vhodné

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 178 mm
  • Celková šířka [palce]: 7 1/64
  • Celková hloubka [mm]: 178 mm
  • Celková hloubka [palec]: 7 1/64
  • Celková výška [mm]: 260 mm
  • Celková výška [palec]: 10 1/4
  • Obor: UŽITKOVÁ VOZIDLA, motorová vozidla, technický obchod, průmysl
  • Velikost závitu: další
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 97 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 5 11/16
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 3 13/16
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 145 mm
  • max. Krouticí moment [Nm]: 40 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 29,50
  • max. Tahová síla [kN]: 100 kN
  • max. Tahová síla [t]: 10t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 11.02
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Rozměr závitu vřetena: 14
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 97 mm - 145 mm
  • Průměr kruhů šroubu (sada) [mm]: 97 - 145 mm