Extracteur de moyeu de roue hydraulique, pour entraxes jusqu'à diamètre avec max. 10 t force de traction

Réf.: 229-2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Capacité de serrage extérieure min. 97 mm
Capacité de serrage extérieure max. 145 mm
Type de produit extracteurs universels
six pans mâle 19 mm
Matériau acier
Longueur totale 260 mm

Identification et classification

Référence article 229-2
EAN / GTIN 4021176995026
Réf. fabricant 229-2
Article hors catalogue L80010 859
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur de moyeu de roue hydraulique de la série 229 est utilisé pour extraire tous les moyeux de roue à 4 et 5 trous de presque tous les types de véhicules à moteur dans l'automobile et l'industrie. La bride est prévue avec des fentes de différentes divisions pour accueillir des vis standard du commerce.
  • Aussi adapté pour pousser les arbres de transmission sur les véhicules à traction avant
  • L'extracteur de moyeu de roue est adapté à l'extraction de tous les moyeux de roue à 4 et 5 trous chez VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Volvo, Fiat, Renault, etc.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 178 mm
  • Largeur totale [inch]: 7 1/64
  • Profondeur totale [mm]: 178 mm
  • Profondeur totale [inch]: 7 1/64
  • Hauteur totale [mm]: 260 mm
  • Hauteur totale [inch]: 10 1/4
  • Dimension du filetage: autres
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 97 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 5 11/16
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 3 13/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 145 mm
  • Couple maxi [Nm]: 40 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 29.50
  • Force de traction maxi [kN]: 100 kN
  • Force de traction maxi [t]: 10 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 11.02
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Dimension du filetage de la tige: 14
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 97 mm - 145 mm
  • Diamètre des cercles de trous [mm]: 97 - 145 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)