{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC) | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| ISO-Code | TPKT 100310PDR | |
| Schneidstoff | HM | |
| Eckenradius R | 1 mm | |
| Schneidplattendicke T | 3,18 mm | |
| Beschichtung | PVD | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Herstellerbezeichnung | HM390 TPKT 100310PDR IC808 | |
| Grundform | dreieckig | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,85 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 10,9 mm | |
| Eckenwinkel | 60 Grad | |
| Normalfreiwinkel, Hauptschneide | 11 Grad | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 8 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Bezeichnung Schneidplatte | TPKT 100310PDR | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Spanbrecher | ja | |
| Korrekturfaktor fz | 1,5 |
| Artikelnummer | 226518 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075313734 | |
| Herstellernummer | 5667762 |