TPKT 100310PDR ST900

Prekės Nr.: 226518 ST900
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI3MILL
Tipas ST900
Kampo spindulys 1 mm
Kietlydinys IC808
Ašmenys HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TPKT 100310PDR
Pastūma fz 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Geometrija PDR
Gamintojo pavadinimas HM390 TPKT 100310PDR IC808
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226518 ST900
EAN / GTIN 7291075313734
Gamintojo numeris 5667762

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
280
Plienas <900 N/mm²
P
260
Plienas <1100 N/mm²
P
240
Plienas <1400 N/mm²
P
220
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap maks. = 8,0 mm.