Głowice kątowe HELI3MILL, z otworem, ⌀ DC / liczba ostrzy Z: 63/6Smm

Nr art.: 226490 63/6S
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HELI3MILL
Oznaczenie producenta HM390 FTD D063-6-27-15
Średnica skrawania 63 mm
Średnica korpusu 58,6 mm
Średnica otworu mocującego 27 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 6
Długość całkowita 45 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Wiercenie w pełnym materiale; frezowanie narożników
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Frez kątowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 226490 63/6S
EAN / GTIN 7291075313291
Numer producenta 3106800

Opis

Wykonanie:

Niezawodny system frezowania kątowego do szerokiego zakresu zastosowań. Wersje o dwóch wielkościach systemu z krawędziami tnącymi o długości 10 i 15 mm. Trygonalne płytki skrawające optymalnie podparte w osadzeniu gwarantują ramiona o rzeczywistym kącie 90°. Idealnie nadaje się do frezowania cyrkulacyjnego otworów i rampingu.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie