{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | HELI3MILL | |
| Oznaczenie producenta | HM390 FTD D063-6-22-15 | |
| Średnica skrawania | 63 mm | |
| Średnica korpusu | 58,6 mm | |
| Średnica otworu mocującego | 22 mm | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 6 | |
| Długość całkowita | 45 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Wiercenie w pełnym materiale; frezowanie narożników | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Frez kątowy |
| Numer artykułu | 226490 63/6 | |
| EAN / GTIN | 7291075313321 | |
| Numer producenta | 3107286 |