{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | NEODO | |
| ⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 12 | |
| kształt chwytu | z otworem | |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
| Zastosowanie frezu | Ramping | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 5 mm | |
| długość całkowita Lges | 50 mm | |
| ⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | SZ.U0804.. | |
| oznaczenie producenta | S890 FSZ D080-12-27-R08 | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 225760 80/12 | |
| EAN / GTIN | 7291075440133 | |
| Numer producenta | 3388908 |