{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | NEODO | |
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 5 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SZ.U0804.. | |
oznaczenie producenta | S890 FSZ D063-07-22-R08 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 225760 63/7 | |
EAN / GTIN | 7291075440119 | |
Numer producenta | 3388906 |