{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | walizka | |
| Do gwintów | M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M8 | |
| Adaptery do tulejek rozprężnych | 15-16G; M10; M18x1,5 | |
| Droga bijaka | 250 mm | |
| Masa bijaka | 1,7 kg | |
| Rodzaj produktu | Wyciągacz trzpieniowy | |
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita | 370 mm | |
| Masa | 3 kg |
| Numer artykułu | 223-G | |
| EAN / GTIN | 4021176984181 | |
| Numer producenta | 223-G | |
| Numer L | L80010 1937 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |