{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | coffret/valise | |
| Pour filetages | M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M8 | |
| Adaptateur pour extracteurs intérieurs | 15-16G; M10; M18x1,5 | |
| Course de frappe | 250 mm | |
| Force de frappe | 1,7 kg | |
| Type de produit | arrache-goupilles | |
| Matériau | acier | |
| Longueur totale | 370 mm | |
| Poids | 3 kg |
| Référence article | 223-G | |
| EAN / GTIN | 4021176984181 | |
| Réf. fabricant | 223-G | |
| Article hors catalogue | L80010 1937 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |