{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Koffer | |
| passend für Gewinde | M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M8 | |
| Adapter für Innenauszieher | 15-16G; M10; M18x1,5 | |
| Schlagweg | 250 mm | |
| Schlagmasse | 1,7 kg | |
| Produktart | Stift-Auszieher | |
| Material | Stahl | |
| Länge gesamt | 370 mm | |
| Gewicht | 3 kg |
| Artikelnummer | 223-G | |
| EAN / GTIN | 4021176984181 | |
| Herstellernummer | 223-G | |
| L-Nummer | L80010 1937 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |