{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Maletín | |
| Para rosca | M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M8 | |
| Adaptador para extractor interior | 15-16G; M10; M18x1,5 | |
| Recorrido de impacto | 250 mm | |
| Fuerza de impacto | 1,7 kg | |
| Tipo de producto | Extractor de pasadores | |
| Material | acero | |
| Longitud total | 370 mm | |
| Peso | 3 kg |
| Número de artículo | 223-G | |
| EAN / GTIN | 4021176984181 | |
| Número del fabricante | 223-G | |
| Número L | L80010 1937 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |