{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Kovčki | |
| Za navoj | M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M8 | |
| Adapter za notranji snemalnik | 15-16G; M10; M18x1,5 | |
| Udarni hod | 250 mm | |
| Udarna masa | 1,7 kg | |
| Vrsta izdelka | izvlečnik zatičev | |
| Material | jeklo | |
| Celotna dolžina | 370 mm | |
| Masa | 3 kg |
| Številka izdelka | 223-G | |
| EAN/GTIN | 4021176984181 | |
| Številka proizvajalca | 223-G | |
| L-število | L80010 1937 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |