sada pro vytahování kolíků pro díly s vnitřním závitem M8/M10/M12/M14/M16/ M18/M20/M22/M24

Artiklové číslo: 223-G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Obal kufříky
Vhodné pro závity M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M8
Adaptér pro vnitřní stahovák 15-16G; M10; M18x1,5
Rázová dráha 250 mm
Rázová hmotnost 1,7 kg
Druh produktu Vytahovák kolíků
Materiál ocel
Celková délka 370 mm
Hmotnost 3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 223-G
EAN / GTIN 4021176984181
Číslo výrobce 223-G
L-číslo L80010 1937
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Čtrnáctidílná sada vytahovačů pérových klíčů a čepů se používá k vytahování pouzder a součástí se závitem (čepy, pérové klíče, šrouby atd.) v řemesle, průmyslu a dílnách. Kromě zařízení s posuvným kladivem jsou součástí dodávky různé závitové vložky pro vytahování dílů různých velikostí.
  • Složení orientované na aplikaci pro univerzální použití
  • Úložný prostor v krabici usnadňuje přehled o kompletnosti sady.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 367 mm
  • Celková šířka [palce]: 14 7/16
  • Celková hloubka [mm]: 316 mm
  • Celková hloubka [palec]: 12 7/16
  • Celková výška [mm]: 75 mm
  • Celková výška [palec]: 2 15/16
  • Nosnost [kg]: 3kg
  • Obor: NFZ
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Zdvih [mm]: 250 mm
  • Dráha úderu [palce]: 9 13/16
  • Hmotnost úderu [kg]: 1,7kg
  • Vnitřní závit závitového adaptéru [mm]: 15-16G, M10, M18x1,5
  • Vnitřní závit spojovací matice [mm]: G1/2
  • Montážní závit [mm]: M18x1.5
  • Délka posuvného kladiva [mm]: 370 mm
  • Rázová dráha: 14 9/16
  • Počet dílů: 14
  • Obal: Kufr
  • Komponenty: 22-0-17, GE14-1815, GE16-1815, GE18-1815, GE20-1815, GE22-1815, GE24-1815, GA12-1815, GE8-1815, GE10-1815, GE12-1815.
  • Celková délka kufru [mm]: 367 mm
  • Celková hloubka skříně [mm]: 316 mm
  • Celková výška skříně [mm]: 75 mm
  • Typ skříně: K-i-BOXX
  • Materiál pouzdra: Plast
  • Počet úchytů: 1
  • Dostupné boční rukojeti: Ne
  • Stohovatelný: Ano
  • Pěnová vložka: Ano
  • Závit vložky: M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24
  • Vhodné pro skladovací systém Sortimo: Ano