Passfeder-, dornauszieher-sæt til dele med indvendig gevind M8/M10/M12/M14/M16/ M18/M20/M22/M24

Art.-nr.: 223-G
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Emballage kuffert
Passer til gevind M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M8
Adapter til indvendig aftrækker 15-16G; M10; M18x1,5
Slagvej 250 mm
Slagmasse 1,7 kg
Produkttype stiftaftrækker
Materiale stål
Længde i alt 370 mm
Vægt 3 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 223-G
EAN/GTIN 4021176984181
Producentnummer 223-G
L-nummer L80010 1937
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det 14-delte aftrækkersæt til pasfjer og dorne anvendes til at trække bøsninger samt komponenter med gevind (dorne, pasfjer, bolte osv.) i håndværk, industri og værksted. Ud over en glidehammeranordning indeholder det forskellige gevindindsatse til at trække dele i forskellige størrelser.
  • Anvendelsesorienteret opsætning til universel anvendelse
  • Ved at opbevare sættet i boksen kan sættets fuldstændighed let overses

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 367 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 14 7/16
  • Samlet dybde [mm]: 316 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 12 7/16
  • Samlet højde [mm]: 75 mm
  • Samlet højde [tommer]: 2 15/16
  • Belastningskapacitet [kg]: 3 kg
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Anslagsafstand [mm]: 250 mm
  • Anslagsafstand [tommer]: 9 13/16
  • Anslagsmasse [kg]: 1,7 kg
  • Indvendigt gevind på gevindadapteren [mm]: 15-16G, M10, M18x1,5
  • Indvendigt gevind på forbindelsesmøtrikken [mm]: G1/2
  • Monteringsgevind [mm]: M18x1.5
  • Længde på glidehammer [mm]: 370 mm
  • Slagbane: 14 9/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Antal dele: 14
  • Emballage: Kassette
  • Komponenter: 22-0-17, GE14-1815, GE16-1815, GE18-1815, GE20-1815, GE22-1815, GE24-1815, GA12-1815, GE8-1815, GE10-1815, GE12-1815
  • Kuffertens samlede længde [mm]: 367 mm
  • Samlet kassedybde [mm]: 316 mm
  • Samlet kassehøjde [mm]: 75 mm
  • Sagstype: K-i-BOXX
  • Materiale af kufferten: Aluminium / plast
  • Antal håndtag: 1
  • Sidehåndtag fås: nej
  • Stabelbar: Ja
  • Skumindsats: Ja
  • Indsat gevind: M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24
  • Velegnet til Sortimo opbevaringssystem: Ja