{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Valigetta | |
| Per filettatura | M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M8 | |
| Adattatore per estrattori per interni | 15-16G; M10; M18x1,5 | |
| Corsa d’urto | 250 mm | |
| Massa d’urto | 1,7 kg | |
| Tipo di prodotto | Estrattori per spine | |
| Materiale | acciaio | |
| Lunghezza complessiva | 370 mm | |
| Peso | 3 kg |
| Codice articolo | 223-G | |
| EAN / GTIN | 4021176984181 | |
| Codice del produttore | 223-G | |
| Numero-L | L80010 1937 | |
| Produttore/persona responsabile | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |