{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kąt przyłożenia | 50 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Średnica skrawania Dc | 63 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 22 mm | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 7 | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 4,6 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | DOVEIQMILL | |
| Oznaczenie producenta | IQ845 FSY D063-07-22-R07 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Rodzaj produktu | Głowica frezarska do płaszczyzn | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | SYHU0704.. |
| Numer artykułu | 222500 63/7 | |
| EAN / GTIN | 7291075311389 | |
| Numer producenta | 3106525 |