{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Úhel nastavení | 50 stupně | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Průměr břitu Dc | 63 mm | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 22 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 7 | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 4,6 mm | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Upínač frézovacího trnu | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 22 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Počet montážních rovin řezných destiček | 1 | |
| Počet řezných destiček na montážní rovinu | 7 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem) | |
| Počet typů řezných destiček | 1 | |
| Počet řezných destiček celkem | 7 | |
| Řada | DOVEIQMILL | |
| Označení výrobce | IQ845 FSY D063-07-22-R07 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Druh produktu | Rovinná fréza | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SYHU0704.. |
| Katalogové číslo | 222500 63/7 | |
| EAN / GTIN | 7291075311389 | |
| Číslo výrobce | 3106525 |