{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 8 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Kod ISO | SYHU 0704ADN | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,2 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Seria | DOVEIQMILL | |
| Oznaczenie producenta | IQ845 SYHU 0704ADN IC840 | |
| kształt podstawowy | Kształt ośmiokątny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,2 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 4,6 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SYHU 0704ADN | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 8 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 222516 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075311853 | |
| Numer producenta | 5668495 |