SYHU 070400ADTN, IC810, Typ: GGG

Nr art.: 222521 GGG
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Liczba ostrzy 8 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Kod ISO SYHU 070400ADTN
Materiał skrawający HM
Gatunek IC810
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Maks. głębokość cięcia ap 4,6 mm; 4,6 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria DOVEIQMILL
Oznaczenie producenta IQ845 SYHU 070400ADTN IC810
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Maks. głębokość skrawania ap 4,6 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,25 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,25 mm
Grupa skrawania K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC810
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SYHU0704
Oznaczenie płytki skrawającej SYHU 070400ADTN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Sposób mocowania otwór na
Liczba możliwości zastosowania 8 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 222521 GGG
EAN / GTIN 7291075311846
Numer producenta 5668010

Tabela zastosowań

GG
K
270
żeliwo sferoidalne
K
220
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 krawędziami tnącymi. Duże fazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni. Dodatni kąt natarcia dla optymalnego łamania wiórów.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,6 – 1,0 × D / ap maks. = 4,6 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.