SYHU 070400N-MM, IC830, Typ: ST1400

Nr art.: 222514 ST1400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 8 szt.
Kod ISO SYHU 070400N-MM
Materiał skrawający HM
Gatunek IC830
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Powłoka wersja powlekana
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 4,6 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 4,6 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria DOVEIQMILL
Oznaczenie producenta IQ845 SYHU 070400N-MM IC830
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja łamacza wiórów MM
Maks. głębokość skrawania ap 4,6 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,18 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,18 mm
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC830
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SYHU0704
Oznaczenie płytki skrawającej SYHU 070400N-MM
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 8 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 222514 ST1400
EAN / GTIN 7291075311815
Numer producenta 5667044

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
160
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 krawędziami tnącymi. Duże fazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni. Dodatni kąt natarcia dla optymalnego łamania wiórów.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,6 – 1,0 × D / ap maks. = 4,6 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.