Głowice frezarskie DOVEIQMILL, z otworem, ⌀ DC / liczba ostrzy Z: 80/6mm

Nr art.: 222500 80/6
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kąt przyłożenia 50 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak
Średnica skrawania Dc 80 mm
Średnica otworu mocującego D3 27 mm
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Długość całkowita L 50 mm
Maks. głębokość cięcia L2 4,6 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Całkowita liczba płytek skrawających 6
Seria DOVEIQMILL
Oznaczenie producenta IQ845 FSY D080-06-27-R07
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Rodzaj produktu Głowica frezarska do płaszczyzn
Pasująca wymienna płytka skrawająca SYHU0704..

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 222500 80/6
EAN / GTIN 7291075311396
Numer producenta 3106526

Opis

Wykonanie:

Niezwykle stabilny system frezowania płaszczyzn. Płytki skrawające są mocowane za pomocą mocowania śrubowego i dodatkowego mocowania w gnieździe wkładki przypominającego jaskółczy ogon. Dodatnia osiowa pozycja montażowa płytek skutkuje bardzo miękkim cięciem, a tym samym gwarantuje najlepszą jakość powierzchni. Maksymalna produktywność dzięki 8-ostrzowym płytkom skrawającym.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).