{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 8 szt. | |
| Kod ISO | SYHU 070400ADN | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Gatunek | IC830 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 4,6 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 4,6 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | DOVEIQMILL | |
| Oznaczenie producenta | IQ845 SYHU 070400ADN IC830 | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 4,6 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,16 mm | |
| Maks. posuw na ząb fz | 0,16 mm | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | IC830 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SYHU 0704 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SYHU 070400ADN | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 8 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 222517 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075311839 | |
| Numer producenta | 5668009 |