{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica skrawania Dc |
50 mm
|
|
| Średnica otworu mocującego D3 |
22 mm
|
|
| Długość całkowita L |
40 mm
|
|
| Maks. głębokość cięcia L2 |
2,5 mm
|
|
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z |
4
|
|
| Kąt przyłożenia |
12 stopni
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
Uchwyt trzpienia frezarskiego
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
22 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Otwór (mocowanie wewnętrzne)
|
|
| Tylny kat natarcia |
5 stopni
|
|
| Maks. kąt zanurzania |
0,61 stopni
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
S – przykręcane przez otwór (z otworem fazowanym)
|
|
| Seria |
7792VX
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Długość wysięgu A |
40 mm
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Proces obróbki |
Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
|
|
| Strategia skrawania |
HPC
|
|
| Rodzaj produktu |
Frezy i głowice do kopiowania
|
|
| Pasująca wymienna płytka skrawająca |
XD.. 1205
|
|
| Wielkość płytek skrawających |
12
|
| Numer artykułu | 221908 50/4 | |
| EAN / GTIN | 4059782501515 | |
| Numer producenta | 5673504 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |