Frez do szybkich posuwów 7792VX z otworem, do płytek skrawających XD..

Nr art.: 221908 125/8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania 125 mm
Średnica otworu mocującego 40 mm
Kąt przyłożenia 12 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 8
Długość całkowita 63 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie płaszczyzn; Pogłębianie (frezowanie kieszeni)
Pierścień kolorowy biały
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Frez kątowy
Maks. głębokość cięcia 2,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221908 125/8
EAN / GTIN 4059782505605
Numer producenta 5656380
Producent/osoba odpowiedzialna Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.