• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD..

Artikel-Nr.: 221908 50/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidendurchmesser Dc 50 mm
Aufnahmebohrungs-Durchmesser D3 22 mm
Länge gesamt L 40 mm
Schnitttiefe max. L2 2,5 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Einstellwinkel 12 Grad
Innenkühlung ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Fräserdornaufnahme
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 22 mm
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Rückspanwinkel 5 Grad
Eintauchwinkel max. 0,61 Grad
Kühlschmierstoff ja
Befestigungsart Schneidplatte S - durch Bohrung geschraubt (mit Senkbohrung)
Serie 7792VX
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 40 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL); Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE); Zirkularfräsen (Rundfräsen) (FZI)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Kopierfräser
passende Wendeschneidplatte XD.. 1205
Wendeplattengröße 12

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221908 50/4
EAN / GTIN 4059782501515
Herstellernummer 5673504
Hersteller/verantwortliche Person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.