• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză pentru avansuri foarte mari 7792VX cu alezaj, pentru plăcuţe amovibile XD..

Cod articol.: 221908 50/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru tăiş Dc 50 mm
Diametru gaură de montare D3 22 mm
Lungimea totală L 40 mm
Adâncime de tăiere max. L2 2,5 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Unghi de reglare 12 grade
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport arbore freză
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 22 mm
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Unghi de așchiere spate 5 grade
Lubrifiant de răcire da
Tip de fixare placă de tăiere S – înșurubat prin gaură (cu gaură adâncită)
Serie 7792VX
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 40 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare frontală (FPL); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Freză de copiere
Plăcuţă amovibilă compatibilă XD.. 1205
Dimensiune plăcuţă amovibilă 12

Identificare și clasificare

Cod articol 221908 50/4
EAN / GTIN 4059782501515
Număr producător 5673504
Producător/responsabil Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuţelor amovibile, precum şi unghiul de aşezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forţele radiale şi le dirijează pe direcţia axială. Plăcuţe amovibile foarte groase cu 4 tăişuri pentru cele mai grele aplicaţii şi o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală şi la prelucrarea spaţiilor înguste şi adânci, fiind totodată recomandată pentru operaţii de frezare prin pătrundere şi finisare împreună cu plăcuţă Wiper rectificată.