• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Frez do szybkich posuwów 7792VX z otworem, do płytek skrawających XD..

Nr art.: 221908 80/5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica skrawania Dc
80 mm
Średnica otworu mocującego D3
27 mm
Długość całkowita L
50 mm
Maks. głębokość cięcia L2
2,5 mm
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
5
Kąt przyłożenia
12 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
Uchwyt trzpienia frezarskiego
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
27 mm
Sposób mocowania
Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Tylny kat natarcia
5 stopni
Maks. kąt zanurzania
0,29 stopni
Środek chłodząco-smarowy
tak
Sposób mocowania płytki skrawającej
S – przykręcane przez otwór (z otworem fazowanym)
Seria
7792VX
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A
50 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Proces obróbki
Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Strategia skrawania
HPC
Rodzaj produktu
Frezy i głowice do kopiowania
Pasująca wymienna płytka skrawająca
XD.. 1205
Wielkość płytek skrawających
12

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221908 80/5
EAN / GTIN 4059782505315
Numer producenta 5656730
Producent/osoba odpowiedzialna Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.