{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica skrawania | 125 mm | |
| Średnica otworu mocującego | 40 mm | |
| Kąt przyłożenia | 12 stopni | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 11 | |
| Długość całkowita | 63 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie płaszczyzn; Pogłębianie (frezowanie kieszeni) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Frez kątowy | |
| Maks. głębokość cięcia | 2,5 mm |
| Numer artykułu | 221908 125/11 | |
| EAN / GTIN | 4059782503953 | |
| Numer producenta | 5665943 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |