{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica skrawania Dc | 50 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 22 mm | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 1,5 mm | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 6 | |
| Kąt przyłożenia | 13 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 22 mm | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Tylny kat natarcia | 5 stopni | |
| Maks. kąt zanurzania | 0,42 stopni | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S – przykręcane przez otwór (z otworem fazowanym) | |
| Seria | 7792VX | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 40 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 0904 | |
| Wielkość płytek skrawających | 09 |
| Numer artykułu | 221908 50/6 | |
| EAN / GTIN | 4059782505643 | |
| Numer producenta | 5656377 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |