{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 2,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 79 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,61 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 28,3 mm | |
Vendeplattestørrelse | 12 | |
passende vendeskærsplatter | XD..1205 | |
Vendeplatteskrue | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 12 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221908 50/4 | |
EAN/GTIN | 4059782501515 | |
Producentnummer | 5673504 |