• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frez do szybkich posuwów 7792VX z otworem, do płytek skrawających XD..

Nr art.: 221908 63/5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica skrawania Dc 63 mm
Średnica otworu mocującego D3 22 mm
Długość całkowita L 40 mm
Maks. głębokość cięcia L2 2,5 mm
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 5
Kąt przyłożenia 12 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Uchwyt trzpienia frezarskiego
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 22 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Tylny kat natarcia 5 stopni
Maks. kąt zanurzania 0,42 stopni
Środek chłodząco-smarowy tak
Sposób mocowania płytki skrawającej S – przykręcane przez otwór (z otworem fazowanym)
Seria 7792VX
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 40 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
Pasująca wymienna płytka skrawająca XD.. 1205
Wielkość płytek skrawających 12

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221908 63/5
EAN / GTIN 4059782505131
Numer producenta 5657235
Producent/osoba odpowiedzialna Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.