XNMU 043010HP S

Artikelnummer: 221214 S
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4FEED
ISO-code wisselplaat XNMU 043010HP
Type S
Hoekradius 1 mm
Soort IC5820
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,8 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,8 mm
Voeding fz 0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Geometrie HP
Fabrikantnummer FFX4 XNMU 040310HP IC5820
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221214 S
EAN/GTIN 7291075393453
Nummer fabrikant 3336661

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.