{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | LOGIQ4FEED | |
| ISO-koodi-kääntöterä | XNMU 043010HP | |
| Tyyppi | S | |
| Nirkon säde | 1 mm | |
| Laji | IC5820 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Säätösäde, kun ap max | 1,8 mm | |
| enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,8 mm | |
| Syöttö fz | 0,4 mm | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
| Malli | HP | |
| Valmistajamerkintä | FFX4 XNMU 040310HP IC5820 | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
| Tuotekoodi | 221214 S | |
| EAN / GTIN | 7291075393453 | |
| Valmistajan numero | 3336661 |