{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | LOGIQ4FEED | |
| Gamintojo pavadinimas | FFX4 XNMU 040310HP IC5820 | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės plotis | 7,16 mm | |
| Pjovimo plokštelės storis | 3,18 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 9,58 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 9,58 mm | |
| Kampo spindulys | 1 mm | |
| Priekinis kampas | 0 laipsniai | |
| ISO-Code | XNMU 043010HP | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Įrankių naudojimo grupė | HP | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | IC5820 | |
| Danga | CVD | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | XNMU 043010HP | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | XNMU 043010HP | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | XNMU 043010HP | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantis plienas (M); plienas (P) | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | aštriabriaun. (F) | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,5 |
| Produkto numeris | 221214 S | |
| EAN / GTIN | 7291075393453 | |
| Gamintojo numeris | 3336661 |