Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED, z otworem, ⌀ DC/ liczba ostrzy Z: 40/6

Nr art.: 221106 40/6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC/ liczba ostrzy Z Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria LOGIQ4FEED
Oznaczenie producenta FFX4 FD040-6-16-04
Średnica skrawania 40 mm
Średnica otworu mocującego 16 mm
Kąt przyłożenia 17 stopni
Tylny kat natarcia -8 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 6
Sposób mocowania płytki skrawającej P
Długość całkowita 40 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie płaszczyzn; Pogłębianie (frezowanie kieszeni)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Frez kątowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221106 40/6
EAN / GTIN 7291075393361
Numer producenta 3336687

Opis

Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).