Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, s otvorem, ⌀ DC/ počet břitů Z: 40/6

Artiklové číslo: 221106 40/6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC/ počet břitů Z Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada LOGIQ4FEED
Označení výrobce FFX4 FD040-6-16-04
Průměr břitu 40 mm
Průměr otvoru upínače 16 mm
Úhel nastavení 17 stupeň
Zadní úhel podbroušení -8 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) 6
Způsob upevnění řezné destičky P
Celková délka 40 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Rovinné frézování; Zápustné frézování (zanořovací frézování)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221106 40/6
EAN / GTIN 7291075393361
Číslo výrobce 3336687

Popis

Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229695 2 (TX7, 0,9 Nm).