LOGIQ4FEED glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, ⌀ DC/ broj oštrica Z: 40/6

Artikl br.: 221106 40/6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC/ broj oštrica Z Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Primjena glodala: Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija LOGIQ4FEED
⌀ reza DC 40 mm
Broj oštrica Z 6
Oblik drške s provrtom
Primjena glodala Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
⌀ D3 32,6 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 16 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 72,6 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 79 mm
Interpolacija ap 0,8 mm
Kut uranjanja αmaks 0,9 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 30,6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XNMU040310..
Kut rezne oštrice κ 17 stupanj
Fz Helix 0,8
oznaka proizvođača FFX4 FD040-6-16-04
Vrsta proizvoda Glodače glave za kopirno glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 221106 40/6
EAN / GTIN 7291075393361
Broj proizvođača 3336687

Opis

Izvedba:

Inovativni sustav glodanja s velikim posmakom za učinkovitu grubu obradu – posebno za obradu dubokih šupljina, npr. u izradi alata i kalupa, kao i u zrakoplovnoj industriji. Uvijena izmjenjiva rezna pločica ima dodatnu oštricu koja jamči veću učinkovitost rezanja pri uranjanju pod kutom.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).