Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED, Chwyt walcowy, ⌀ DC / liczba ostrzy Z: 32/5

Nr art.: 221100 32/5
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria LOGIQ4FEED
⌀ ostrzy DC 32 mm
Liczba ostrzy Z 5
kształt chwytu Chwyt walcowy
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
⌀ D3 24,6 mm
Długość wysięgu L1 120 mm
długość całkowita Lges 205 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 56,6 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 63 mm
Frez obiegowy ap 0,8 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,2 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 22,6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XNMU040310..
Kąt ustawienia κ 17 stopni
oznaczenie producenta FFX4 ED32-5-120-C32-04
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221100 32/5
EAN / GTIN 7291075392791
Numer producenta 3336677

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny system frezowania z dużym posuwem do wydajnej obróbki zgrubnej – szczególnie do obróbki głębokich otworów, np. w produkcji narzędzi i form, a także w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Skręcona płytka skrawająca ma dodatkowe ostrze, które gwarantuje wyższą wydajność skrawania podczas zagłębiania ukośnego.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).