{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 120 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 205 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 63 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,8 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,2 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 42,97 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNMU040310.. | |
Nastavitveni kot κ | 17 stopinj | |
Oznaka proizvajalca | FFX4 ED32-5-120-C32-04 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkarji |
Številka izdelka | 221100 32/5 | |
EAN/GTIN | 7291075392791 | |
Številka proizvajalca | 3336677 |