{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Udhængslængde L1 | 120 mm | |
Samlet længde Li alt | 205 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 63 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,8 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,2 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 42,97 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNMU040310.. | |
Indstillingsvinkel κ | 17 grader | |
Producentbetegnelse | FFX4 ED32-5-120-C32-04 | |
Produkttype | Kopifræsere |
Artikelnummer | 221100 32/5 | |
EAN/GTIN | 7291075392791 | |
Producentnummer | 3336677 |