Thread insert set for sliding hammers or counter stays (M4, M5, M6, M8, M10, M12)

Nr art.: 22-1-AS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 22-1-AS
EAN / GTIN 4021176339288
Numer producenta 22-1-AS
Numer L L80010 857
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The thread insert set for sliding hammer or counter stays of series 22 is used to pull out parts with central threaded holes in crafts, industry, and workshops. The set includes six different threads for various situations and sizes.
  • The standardized size of the spindle inserts allows for flexible use with various sliding hammers and counter stays.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Mounting thread for tension bolt [mm]: M10
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Components: 18-004A, 18-005A, 18-006A, 18-008A, 18-010A, 18-012A
  • Width across flats of thread insert [mm]: 14 mm
  • Screw-in length of the thread adapter [mm]: 12 - 28 mm
  • Insert thread: M4, M5, M6, M8, M10, M12