Juego de insertos roscados para martillos deslizantes o contrasoportes (M4, M5, M6, M8, M10, M12)

Número de artículo: 22-1-AS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Adaptador para extractor interior 18-004A; 18-005A; 18-006A; 18-008A; 18-010A; 18-012A
Tipo de producto extractor a golpe
Hexágono exterior 14 mm
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 22-1-AS
EAN / GTIN 4021176339288
Número del fabricante 22-1-AS
Número L L80010 857
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de inserciones roscadas para martillo-deslizante o soportes de la serie 22 se utiliza para extraer piezas con orificios roscados concéntricos en artesanía, industria y taller. En el juego están disponibles seis roscas diferentes para diferentes situaciones y tamaños.
  • El tamaño estandarizado de los insertos de rosca permite un uso flexible con varios martillos deslizantes y contrafuertes.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Rosca de alojamiento para perno de tracción [mm]: M10
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Componentes: 18-004A, 18-005A, 18-006A, 18-008A, 18-010A, 18-012A
  • Anchura a través de las caras planas del inserto roscado [mm]: 14 mm
  • Longitud de atornillado del adaptador de rosca [mm]: 12 - 28 mm
  • Rosca de inserción: M4, M5, M6, M8, M10, M12