• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeeinsatz-Set für Gleithämmer oder Gegenstützen (M4, M5, M6, M8, M10, M12)

Artikel-Nr.: 22-1-AS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Adapter für Innenauszieher 18-004A; 18-005A; 18-006A; 18-008A; 18-010A; 18-012A
Produktart Gleithammer
Außen-Sechskant 14 mm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 22-1-AS
EAN / GTIN 4021176339288
Herstellernummer 22-1-AS
L-Nummer L80010 857
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Gewindeeinsatz-Set für Gleithammer oder Gegenstützen der Baureihe 22 wird zum Ausziehen von Teilen mit zentrischen Gewindelöchern in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Im Set sind sechs verschiedene Gewinde für verschiedene Situationen und Größen verfügbar
  • Die genormte Größe der Gewindeeinsätze ermöglicht den flexiblen Einsatz mit verschiedenen Gleithämmern und Gegenstützen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Aufnahmegewinde für Zugbolzen [mm]: M10
  • Bestandteile: 18-004A, 18-005A, 18-006A, 18-008A, 18-010A, 18-012A
  • Schlüsselweite des Gewindeeinsatzes [mm]: 14 mm
  • Einschraublänge des Gewindeadapters [mm]: 12 - 28 mm
  • Einsatzgewinde: M4, M5, M6, M8, M10, M12