Set di adattatori filettati per estrattore a battente o controsupporti (M4, M5, M6, M8, M10, M12)

Codice art.: 22-1-AS
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Adattatore per estrattori per interni 18-004A; 18-005A; 18-006A; 18-008A; 18-010A; 18-012A
Tipo di prodotto martello per spianare
Esagono esterno 14 mm
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 22-1-AS
EAN / GTIN 4021176339288
Codice del produttore 22-1-AS
Numero-L L80010 857
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di adattatori filettati per estrattore a battente o controsupporti della serie 22 viene utilizzato per estrarre parti con fori filettati concentrici in artigianato, industria e officina. Il set contiene sei diverse filettature per varie situazioni e dimensioni.
  • La dimensione standard degli inserti filettati consente una flessibile applicazione con vari estrattori a battente e controsupporti

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Filettatura di montaggio per tirante [mm]: M10
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Componenti: 18-004A, 18-005A, 18-006A, 18-008A, 18-010A, 18-012A
  • Larghezza tra le lamelle dell'inserto filettato [mm]: 14 mm
  • Lunghezza di avvitamento dell'adattatore per filettatura [mm]: 12 - 28 mm
  • Filettatura dell'inserto: M4, M5, M6, M8, M10, M12