Komplet navojnih vložkov za drsna kladiva ali nasprotne podpore (M4, M5, M6, M8, M10, M12)

Št. art.: 22-1-AS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Adapter za notranji snemalnik 18-004A; 18-005A; 18-006A; 18-008A; 18-010A; 18-012A
Vrsta izdelka drsna kladiva
Zunanji 6-kotnik 14 mm
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 22-1-AS
EAN/GTIN 4021176339288
Številka proizvajalca 22-1-AS
L-število L80010 857
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Komplet navojnih vložkov iz serije 22 za drsna kladiva ali protipodstavke se uporablja za izvlečenje delov s centriranimi navojnimi luknjami v obrti, industriji in delavnicah. V kompletu je na voljo šest različnih navojev za različne situacije in velikosti
  • Standardizirana velikost navojnih vložkov omogoča prilagodljivo uporabo z različnimi drsnimi kladivi in podporniki števcev

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Montažni navoj za vijak [mm]: M10
  • Komponente: 18-004A, 18-005A, 18-006A, 18-008A, 18-010A, 18-012A
  • Širina po ploskvah navojnega vložka [mm]: 14 mm
  • Vijačna dolžina navojnega nastavka [mm]: 12 – 28 mm
  • Vstavni navoj: M4, M5, M6, M8, M10, M12

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov