Set de inserții filetate pentru ciocane de alunecare sau contra-suporturi (M4, M5, M6, M8, M10, M12)

Cod articol.: 22-1-AS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Adaptoare pentru extractoare interne 18-004A; 18-005A; 18-006A; 18-008A; 18-010A; 18-012A
Tip produs ciocan glisant
Hexagon exterior 14 mm
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 22-1-AS
EAN / GTIN 4021176339288
Număr producător 22-1-AS
L-Număr L80010 857
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de inserții filetate din seria 22 pentru ciocane glisante sau contrașipci este utilizat pentru extragerea pieselor cu găuri filetate centrate în comerț, industrie și ateliere. Șase filete diferite sunt disponibile în set pentru diferite situații și dimensiuni
  • Dimensiunea standardizată a inserțiilor filetate permite utilizarea flexibilă cu diferite ciocane glisante și suporturi pentru contoare

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Filet de montare pentru șurubul de tragere [mm]: M10
  • Componente: 18-004A, 18-005A, 18-006A, 18-008A, 18-010A, 18-012A
  • Lățimea pe flats a inserției filetate [mm]: 14 mm
  • Lungimea de înșurubare a adaptorului de filet [mm]: 12 - 28 mm
  • Filet de inserție: M4, M5, M6, M8, M10, M12