Schroefdraadadapterset voor slagtrekker of tegensteun (M4, M5, M6, M8, M10, M12)

Artikelnummer: 22-1-AS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 22-1-AS
EAN/GTIN 4021176339288
Nummer fabrikant 22-1-AS
L-nummer L80010 857
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De draadinvoegset voor slagtrekker of tegensteunen van serie 22 wordt gebruikt voor het uittrekken van onderdelen met concentrische schroefdraadeinden in ambacht, industrie en werkplaats. In de set zijn zes verschillende schroefdraden beschikbaar voor verschillende situaties en maten.
  • De genormde grootte van de draadinsert maakt de flexibele inzet met verschillende slagtrekkers en tegensteunen mogelijk.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Breedte over vlakke trekbout [mm]: M10
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Onderdelen: 18-004A, 18-005A, 18-006A, 18-008A, 18-010A, 18-012A
  • Breedte over de vlakken van het schroefdraadelement [mm]: 14 mm
  • Inschroeflengte van de schroefdraadadapter [mm]: 12 - 28 mm
  • Schroefdraad.1: M4, M5, M6, M8, M10, M12